Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENIE SI-0564 Godtar 1.5 ml og 2.0 ml rør med snap-top eller skrukork | CR3BKY 13R289

GENIE SI-0564 Godtar 1.5 ml og 2.0 ml rør med snap-top eller skrukork

På lager
Vare: CR3BKY Modell: SI-0564Kryssref.: 13R289

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GENIE SI-0570 Aksepterer opptil fire 15 mm-17 mm diameter rør eller ampuller | CR3BKZ 13R290 SI-05701 914 NOK
GENIE SI-0511 Aksepterer opptil 4 10 mm-17 mm diameter rør eller ampuller | CR3BLA 13R291 SI-05112 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE SI-0564 Godtar 1.5 ml og 2.0 ml rør med snap-top eller skrukork
4 168 NOK / enhet