GENIE GH3.8 Plattformløft 300 Lb. Kapasitet41 tommer Høyde | AA8HHW 18F655

GENIE GH3.8 Plattformløft 300 Lb. Kapasitet 41 tommers høyde

På lager
Vare: AA8HHW Modell: GH3.8Kryssreferanse: 18F655

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Base Ben Inside Dia.24 "
Base ben utenfor Dia.24 "
Hjul Type(4) Sving
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.2"
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned149-5 / 8 "
Løftehøyde gaffel opp149-5 / 8 "
Løftehøyde Maks.149.625 "
Løftehøyde Min.41 "
Lastekapasitet300 lb.
Total høyde41 "
Total lengde19 "
Samlet bredde14 "
Plattform Lengde24 "
Plattformbredde24 "
Powered ByCO2 eller trykkluft
Bakhjul Dia.4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddePowered ByLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris
GENIE LL-5.5 Plattformløft 200 Lb. Kapasitet 67 tommer Høyde | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Svingbar, (2) Stiv67 "16.75 "Håndvinsj2"200 lb.67 "-
RFQ
GENIE GH5.6 plattformløft i aluminium, 250 lb kapasitet, 14 tommers høyde | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Sving220.5 "24 "CO2 eller trykkluft54 "250 lb.14 "45 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE GH3.8 Plattformløft 300 Lb. Kapasitet 41 tommers høyde
42 056 NOK / enhet