GENIE GH5.6 plattformløft i aluminium, 250 lb kapasitet, 14 tommers høyde | AA8HHX 18F656

GENIE GH5.6 aluminiumsplattformløft, 250 lb kapasitet, 14 tommers høyde

På lager
Vare: AA8HHX Modell: GH5.6Kryssreferanse: 18F656

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Base Ben Inside Dia.24 "
Base ben utenfor Dia.24 "
Hjul Type(4) Sving
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.2"
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned220-1 / 2 "
Løftehøyde gaffel opp220-1 / 2 "
Løftehøyde Maks.220.5 "
Løftehøyde Min.54 "
Lastekapasitet250 lb.
Total høyde14 "
Total lengde19 "
Samlet bredde14 "
Plattform Lengde24 "
Plattformbredde24 "
Powered ByCO2 eller trykkluft
Bakhjul Dia.4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.19
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lettvekts materialløfter ideell for løfting, plassering og installasjon av luftkanaler, rørsystemer, takpaneler, varmeovner, skorsteiner og elektrisk inventar
    • Krever karbondioksid eller trykkluft for drift
    • Kan installeres på bare noen få sekunder, uten behov for ekstra verktøy
    • Kompakt design gjør at arbeidstakeren kan løfte og plassere tunge laster enkeltvis
    • Sammenleggbare ben utstyrt med sikkerhetslås for å gi utstyrets stabilitet
    • Plattform i ett stykke som kan festes til en hvilken som helst størrelse karbondioksidflaske med bare en vri på håndleddet

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddePowered ByLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris
GENIE LL-5.5 Plattformløft 200 Lb. Kapasitet 67 tommer Høyde | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Svingbar, (2) Stiv67 "16.75 "Håndvinsj2"200 lb.67 "-
RFQ
GENIE GH3.8 Plattformløft 300 Lb. Kapasitet41 tommer Høyde | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Sving149.625 "24 "CO2 eller trykkluft41 "300 lb.41 "41 685 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE GH5.6 aluminiumsplattformløft, 250 lb kapasitet, 14 tommers høyde
44 714 NOK / enhet