GENIE LL-5.5 Plattformløft 200 Lb. Kapasitet 67 tommer Høyde | AA8HHR 18F640

GENIE LL-5.5 Plattformløft 200 Lb. Kapasitet 67 tommer Høyde

Vare: AA8HHR Modell: LL-5.5Kryssreferanse: 18F640

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Base Ben Inside Dia.18 "
Base ben utenfor Dia.20-1 / 2 "
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.2"
Forhjul Dia.2"
Løftehøyde gaffel ned67 "
Løftehøyde gaffel opp67 "
Løftehøyde Maks.67 "
Løftehøyde Min.2"
Lastekapasitet200 lb.
Lastesenter7"
Total høyde67 "
Total lengde16.75 "
Samlet bredde20.5 "
Plattform Lengde14 "
Plattformbredde16.75 "
Powered ByHåndvinsj
Bakhjul Dia.8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.48
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddePowered ByLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris
GENIE GH3.8 Plattformløft 300 Lb. Kapasitet41 tommer Høyde | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Sving149.625 "24 "CO2 eller trykkluft41 "300 lb.41 "42 056 NOK
GENIE GH5.6 plattformløft i aluminium, 250 lb kapasitet, 14 tommers høyde | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Sving220.5 "24 "CO2 eller trykkluft54 "250 lb.14 "45 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE LL-5.5 Plattformløft 200 Lb. Kapasitet 67 tommer Høyde