GENERELT ELEKTRISK CR308CT021AGAAAAA Kombinasjonsstarter Ikke smeltbar 27a 13.5a relé | AE7VAK 6ANG5

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AGAAAAA Kombinasjonsstarter Ikke smeltbar 27a 13.5a relé

På lager
Vare: AE7VAK Modell: CR308CT021AGAAAAAKryssref.: 6ANG5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmagnetisk starter
Forsterker AC27
Spole volt120 VAC
KontrolltransformatorNei
HP @ 3 fase - 460V7.5
HP @ 3 fase - 480V7.5
Hz50/60
NEMA innkapslingstype1
NEMA Størrelse1
operatørNei
Innstilling for overbelastningsreléforsterker6.5 til 13.5A
Pilot lysNei
typenIkke-smeltbar kobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.637
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VInnstilling for overbelastningsreléforsterkerPris
GENERELT ELEKTRISK CR308CT021AHAAAAA Kombinasjonsstarter Ikke-smeltbar 1 27a 27a Relé | AE7VAL 6ANG6 CR308CT021AHAAAAA101013 til 27A23 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AGAAAAA Kombinasjonsstarter Ikke smeltbar 27a 13.5a relé
25 573 NOK / enhet