GENERELT ELEKTRISK CR305E003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 90a | AF2LTY 6VDH2

GENERAL ELECTRIC CR305E003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 90a

På lager
Vare: AF2LTY Modell: CR305E003Kryssreferanse: 6VDH2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt240 VAC
KontaktortypeIKKE MIN
Dybde6.7 "
VedleggstypeÅpen
Forsterker med full belastning90
Full Load Amps-induktiv90
Forsterkere med full belastning90
Høyde8.81 "
HP @ 1 fase - 120V7.5
HP @ 1 fase - 230V15
HP @ 1 fase - 240V15.0
HP @ 3 fase - 208V25
HP @ 3 fase - 230V30
HP @ 3 fase - 240V30.0
HP @ 3 fase - 480V50
HP @ 3 fase - 575V50
Hz50/60
NEMA Størrelse3
Antall poler3
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.335
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fase - 120VSpole voltDybdeHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VPris
GENERELT ELEKTRISK CR305B002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3HXY4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.06 225 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305C002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3HXY5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.57 457 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305D002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3HXY6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.014 023 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305E002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3HXY7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.023 224 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305F002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3HXY8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.059 588 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305A002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8 CR305A002-115 til 120 VAC3.06 "--1.51.51.55 220 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305B003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9 CR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.06 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305E003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 90a
23 224 NOK / enhet