Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK CR305A002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8

GENERAL ELECTRIC CR305A002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 10a

På lager
Vare: AE7UYV Modell: CR305A002Kryssreferanse: 6ANC8
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
5 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt115 til 120 VAC
KontaktortypeIKKE MIN
Dybde3.06 "
VedleggstypeNEMA 1
Forsterker med full belastning9
Full Load Amps-induktiv9
Forsterkere med full belastning10
Høyde4.5 "
HP @ 3 fase - 208V1.5
HP @ 3 fase - 230V1.5
HP @ 3 fase - 240V1.5
HP @ 3 fase - 480V2
HP @ 3 fase - 575V2
Hz60
NEMA Størrelse00
Antall poler3
Bredde3.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.188
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fase - 120VSpole voltDybdeHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VPris
GENERELT ELEKTRISK CR305B002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3HXY4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.06 225 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305C002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3HXY5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.57 457 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305D002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3HXY6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.014 023 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305E002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3HXY7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.023 224 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305F002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3HXY8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.059 588 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305B003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9 CR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.06 225 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR305C003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 27a | AF2LTW 6VDH0 CR305C0032240 VAC3.1 "33.07.57.57.57 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305A002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 10a
5 220 NOK / enhet