Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR100VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AD4CAH 41D399

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph

På lager
Vare: AD4CAH Modell: TR100VA005Kryssreferanse: 41D399
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
691NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde2.51 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
Vedleggstypeinnendørs
Høyde3.03 "
Hz50/60
Inngangsspenning120/240/277/480 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT Hub
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering100
Bredde4.258 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter TR100VA005-transformatoren er egnet i lavspentkontrollsystemer for PÅ/AV-kontroll, utstyrsoverstrømsbeskyttelse, strømindikasjon og mer. Den brukes i bygningsautomasjonspaneler, industrielle kabinetter og generelle elektriske kabinetter.

Egenskaper:

  • Funksjonelle enheter RIB TR100VA005-transformatoren har et åpent kabinett som gir enkel tilgang og synlighet.
  • Den inkluderer et 1/2-tommers nav og fot, som sikrer installasjonsfleksibilitet.
  • Denne RIB-transformatoren er designet for å fungere sømløst med både 50 Hz og 60 Hz elektriske systemer.
  • Den er utstyrt med primære tilkoblings-pigtails for effektiv kabling og sekundær tilkobling med 8-tommers ledninger.

Kompatibelt tilbehør:

  • 3M MVU14-10RX Ringterminal: Denne blå butted ring terminalen er utstyrt med isolasjon rundt tønnen, og forhindrer at trådtråder løsner. Den minimerer risikoen for utilsiktet kontakt og beskytter mot kortslutning, forringelse og korrosjonsskader.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftstemperaturen til RIB TR100VA005 transformator for funksjonelle enheter?

A. Den kan fungere ved temperaturer fra -30 til 140 grader F.

Sp. Er laststrømdeteksjon inkludert i enhetens muligheter?

A. Ja, den er utstyrt med utgangsterminaler og lysdioder som indikerer utløsningspunkter og laststrømdeteksjon.

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeKvalitetsvurderingFaseVA-vurderingBreddeVedleggstypeHøydePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3"449NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ikke rangert1503.44 "innendørs3.06 "483NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3.06 "497NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3"529NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.06 "513NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.03 "619NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert11004"innendørs3.03 "589NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph
691NOK / enhet