Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FSI F-GH Hageslange 3/4 tommer 50 fot | AD8QRQ 4LUV4

FSI F-GH hageslange 3/4in 50 fot

På lager
Vare: AD8QRQ Modell: F-GHKryssreferanse: 4LUV4

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat forsyningsslange, blå
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
Slangelengde50ft.
MaterialeFilament polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917330000
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Burst Strength (300 psi)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FSI F-GH hageslange 3/4in 50 fot
2 130 NOK / enhet