Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FRIO -TEMP 30716 Termometer -40 Til 158f | AA4GFG 12L938

FRIO-TEMP 30716 Termometer -40 Til 158f

På lager
Vare: AA4GFG Modell: 30716Kryssreferanse: 12L938
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
1 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatNIST, FDA
Høyde1.625 "
oppløsning0.1 Degrees
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Bredde5.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.75
Skipets lengde (cm)21.26
Skipets bredde (cm)11.73
HS kode9025114000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeHøydeTemp. OmrådeBreddePris
FRIO-TEMP 30700 Termometer -58 til 392f | AA4GFD 12L935 30700AAA3 23 / 32 "-58 grader til 392 grader F2.5 "1 347 NOK
FRIO-TEMP 30715 Trommel 14 til 122-58 til 158f Enkelt | AA4GFF 12L937 30715LR441 13 / 16 "14 grader til 122 grader, -58 grader til 158 grader F3.5 "1 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIO-TEMP 30716 Termometer -40 Til 158f
1 352 NOK / enhet