Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FRIO-TEMP 30715 Trommel 14 til 122-58 til 158f Enkelt | AA4GFF 12L937

FRIO-TEMP 30715 Thrmetr 14 Til 122 -58 Til 158f Enkel

På lager
Vare: AA4GFF Modell: 30715Kryssreferanse: 12L937

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer
BatteritypeLR44
KalibreringssertifikatNIST, FDA
ViseLCD
Høyde1 13 / 16 "
oppløsning0.1 Degrees
Temp. Nøyaktighet1 grader C, 2 grader F
Temp. Område14 grader til 122 grader, -58 grader til 158 grader F
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2223
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9025114000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeHøydeTemp. OmrådeBreddePris
FRIO-TEMP 30700 Termometer -58 til 392f | AA4GFD 12L935 30700AAA3 23 / 32 "-58 grader til 392 grader F2.5 "1 347 NOK
FRIO -TEMP 30716 Termometer -40 Til 158f | AA4GFG 12L938 30716AAA1.625 "-40 grader til 158 grader F5.187 "1 352 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIO-TEMP 30715 Thrmetr 14 Til 122 -58 Til 158f Enkel
1 114 NOK / enhet