FRIGIDAIRE FFTR1022QW Kjøleskap Toppfrys 9.9 kubikkfot Hvit | AH3DPP 31EV44

FRIGIDAIRE FFTR1022QW Kjøleskap Toppfrys 9.9 kubikkfot Hvit

På lager
Vare: AH3DPP Modell: FFTR1022QWKryssreferanse: 31EV44

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøleskap og fryser
amps15.0
FARGEHvit
KontrolltypeDigitalt
Ledningslengde6ft.
TiningFrostfri
DørhengselIkke sant
I samsvar med Energy StarNei
Frysekapasitet2.5 cu. ft.
Hz60
Antall dører2
Antall hyller(2) Kjøleskap, (1) Fryser
Generell dybde26 "
Total høyde59.875 "
Samlet bredde24 "
Kjølevæske42g
KjølemedietypeR600a
Kjøleskapskapasitet7.4 cu. ft.
KjøleskapstilTopp fryser
Kjøleskapstemperaturområde1 Grader til 7 Grader
Bolig KommersiellResidential
Total kapasitet9.9 cu. ft.
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)158.5
Skipets lengde (cm)66.8
Skipets bredde (cm)70.36
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHzampsFARGEAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
FRIGIDAIRE FFTR1222QB Kjøleskap Topp Fryser 12.0 kubikkfot Svart | AH3DPL 31EV41 FFTR1222QBKjøleskap og fryser6015.0Svart(2) Justerbart glass og (1) Fast glass kjøleskap, (1) Justerbart trådfryser28.75 "59.875 "24 "11 556 NOK
FRIGIDAIRE FFTR1222QW Kjøleskap Toppfryser 12.0 Kubikkfot Hvit | AH3DPM 31EV42 FFTR1222QWKjøleskap og fryser6015.0Hvit(2) Justerbart glass og (1) Fast glass kjøleskap, (1) Justerbart trådfryser28.75 "59.875 "24 "11 294 NOK
FRIGIDAIRE FFTR1022QB Kjøleskap Toppfrys 9.9 kubikkfot Svart | AH3DPN 31EV43 FFTR1022QBKjøleskap og fryser6015.0Svart(2) Justerbart glasskjøleskap, (1) Justerbart trådfryser26 "59.875 "24 "10 294 NOK
FRIGIDAIRE FFPS4533QM Kjøleskap Kompakt 4.5 kubikkfot Sølv | AH3DPQ 31EV45 FFPS4533QMKjøleskap6015.0Sølv tåke(1) Justerbart glass og (1) Fast avtakbart glass kjøleskap, (1) Wire Fryser23.75 "43 "21.625 "5 358 NOK
FRIGIDAIRE FRSS2323AS Kjøleskap, Side By Side, 14.36 Cu. Ft. Kjøleskap Kapasitet | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASKjøleskap60 Hz15ARustfritt stål-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "20 062 NOK
FRIGIDAIRE FRSS2323AW Kjøleskap, Hvit, 14.36 Cu. Ft. Kjøleskap Kapasitet | CH6PJQ 61DC30 FRSS2323AWKjøleskap60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "20 426 NOK
FRIGIDAIRE 241993001 Kjøleskap Crisper Support | CP4LTL 41JT07 241993001Støtte-------119NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIGIDAIRE FFTR1022QW Kjøleskap Toppfrys 9.9 kubikkfot Hvit
10 683 NOK / enhet