FRIGIDAIRE FFPS4533QM Kjøleskap Kompakt 4.5 kubikkfot Sølv | AH3DPQ 31EV45

FRIGIDAIRE FFPS4533QM Kjøleskap Kompakt 4.5 kubikkfot sølv

På lager
Vare: AH3DPQ Modell: FFPS4533QMKryssreferanse: 31EV45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøleskap
amps15.0
FARGESølv tåke
KontrolltypeDigitalt
Ledningslengde6ft.
TiningFrostfri
DørhengselIkke sant
I samsvar med Energy StarJa
Frysekapasitet1.4 cu. ft.
Hz60
Antall dører2
Antall hyller(1) Justerbart glass og (1) Fast avtakbart glass kjøleskap, (1) Wire Fryser
Generell dybde23.75 "
Total høyde43 "
Samlet bredde21.625 "
Kjølevæske28g
KjølemedietypeR600a
Kjøleskapskapasitet3.1 cu. ft.
KjøleskapstilKompakt
Bolig KommersiellResidential
Total kapasitet4.5 cu. ft.
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)116.08
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)57.15
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHzampsFARGEAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
FRIGIDAIRE FFTR1222QB Kjøleskap Topp Fryser 12.0 kubikkfot Svart | AH3DPL 31EV41 FFTR1222QBKjøleskap og fryser6015.0Svart(2) Justerbart glass og (1) Fast glass kjøleskap, (1) Justerbart trådfryser28.75 "59.875 "24 "11 556 NOK
FRIGIDAIRE FFTR1222QW Kjøleskap Toppfryser 12.0 Kubikkfot Hvit | AH3DPM 31EV42 FFTR1222QWKjøleskap og fryser6015.0Hvit(2) Justerbart glass og (1) Fast glass kjøleskap, (1) Justerbart trådfryser28.75 "59.875 "24 "11 294 NOK
FRIGIDAIRE FFTR1022QB Kjøleskap Toppfrys 9.9 kubikkfot Svart | AH3DPN 31EV43 FFTR1022QBKjøleskap og fryser6015.0Svart(2) Justerbart glasskjøleskap, (1) Justerbart trådfryser26 "59.875 "24 "10 294 NOK
FRIGIDAIRE FFTR1022QW Kjøleskap Toppfrys 9.9 kubikkfot Hvit | AH3DPP 31EV44 FFTR1022QWKjøleskap og fryser6015.0Hvit(2) Kjøleskap, (1) Fryser26 "59.875 "24 "10 683 NOK
FRIGIDAIRE FRSS2323AS Kjøleskap, Side By Side, 14.36 Cu. Ft. Kjøleskap Kapasitet | CH6PJP 61DC28 FRSS2323ASKjøleskap60 Hz15ARustfritt stål-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "20 062 NOK
FRIGIDAIRE FRSS2323AW Kjøleskap, Hvit, 14.36 Cu. Ft. Kjøleskap Kapasitet | CH6PJQ 61DC30 FRSS2323AWKjøleskap60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "20 426 NOK
FRIGIDAIRE 241993001 Kjøleskap Crisper Support | CP4LTL 41JT07 241993001Støtte-------119NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIGIDAIRE FFPS4533QM Kjøleskap Kompakt 4.5 kubikkfot sølv
5 358 NOK / enhet