FRIEDRICH KCS10A10A vindusklimaanlegg, 10000 BTU kjølekapasitet

På lager
Vare: CE6MYK Modell: KCS10A10AKryssreferanse: CP10F10

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindu klimaanlegg m / varme
amps8.5
BtuH kjøling10000
Kontrolltypeelektronisk
Avfuktningshastighet2.9 Pt / Hr
Dybde29 "
Høyde15 15 / 16 "
Høy CFM300
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
DriftsmodusKul
Strømledningslengde72 "
Vurdering12.1
KjølemedietypeR-410A
Spenning115
Watts826
Bredde25 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kuhl Series klimaanlegg egnet for kjøling i utdanningsinstitusjoner, butikker, bilanlegg og kontorbygg
    • Helt lukket, dobbeltmontert motor gir slitasje minimering og stabilitet samtidig som den forhindrer overoppheting
    • Ekstra tett isolasjon og stålvegg for å blokkere utendørs støy og et vibrasjonsisolerende design for å minimere driftsstøyen
    • Auto viftejusteringsanlegg for nøyaktig regulering av innstilte temperaturer og 8-veis luftstrømskontroll for å sikre jevn luftfordeling
    • Riflet kobberrør aluminiumsfinner, slitesterk bunnpanne, ripebestandig kabinett i 20 gauge stål og blåsehus i solid stål for beskyttelse mot etsende forhold
    • Dobbeltfiltrering og karbonfilter sørger for grundig luktabsorpsjon med reduksjon av ozon og flyktige organiske forbindelser
    • Antimikrobielt vaskbart luftfilter, hengslet filterdør og sjekk filterpåminnelse for enkel vedlikehold
    • Forenkler Wi-Fi-tilkobling og fjernkontroll for brukervennlighet
    • Bakre aluminiumsgrill, EntryGard-beskyttelse mot inntrenging og insektbarriere for å forhindre hærverk og inntrenging av ytre rusk

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsBtuH kjølingWattsBreddeDybdeHøydeNEMA -pluggkonfigurasjonPris
FRIEDRICH KEL24A35A Vindusklimaanlegg, 24000 BTU kjølekapasitet | CE6MYH EM24N34 / KEL24A35B KEL24A35A230V11.1/24240002308/550028 "35 1 / 2 "20 3 / 6 "6-30P42 095 NOK
FRIEDRICH KCM21A30A Vindusklimaanlegg, 20500 BTU kjølekapasitet | CE6MYJ KCM21A30A230V9.621500206725 15 / 16 "29 "17 15 / 16 "6-15P32 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH KCS10A10A vindusklimaanlegg, 10000 BTU kjølekapasitet
27 681 NOK / enhet