FRIEDRICH KEL24A35A vindusklimaanlegg, 24000 BTU kjølekapasitet

På lager
Vare: CE6MYH Modell: KEL24A35AKryssref: EM24N34 / KEL24A35B

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindu klimaanlegg m / varme
amps11.1/24
BtuH kjøling24000
BtuH Oppvarming17300
Kontrolltypeelektronisk
Avfuktningshastighet7 Pt / Hr
Dybde35 1 / 2 "
Høyde20 3 / 6 "
Høy CFM750
NEMA -pluggkonfigurasjon6-30P
DriftsmodusKjølig varme
Strømledningslengde72 "
Vurdering10.4
KjølemedietypeR-410A
Spenning230V
Watts2308/5500
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.95
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kuhl Plus-serie klimaanlegg designet for oppvarming og kjøling i laboratorier, prosessanlegg, utdanningsinstitusjoner og kontorbygg
    • Ekstra tett isolasjon og stålvegg for å blokkere utendørs støy og et vibrasjonsisolerende design for å minimere støynivået
    • 8-veis luftstrømskontroll og automatisk viftejustering sørger for jevn luftfordeling og presis regulering av henholdsvis innstilt temperatur
    • 20-gauge stålskap, blåserhus i solid stål, slitesterk bunnpanne, ripebestandig skap og riflet kobberrør i aluminium for ekstra styrke og motstand mot korroderende forhold
    • Antimikrobielt vaskbart luftfilter, sjekk filterpåminnelse og hengslet filterdør for enkel vedlikehold
    • Forenkler også fjernkontroll og Wi-Fi-tilkobling for brukervennlighet
    • Dobbel filtreringsmekanisme med karbonfilter for grundig absorpsjon av lukt og reduksjon av ozon og flyktige organiske forbindelser
    • Har en insektbarriere, EntryGard anti-inntrengingsbeskyttelse og bakre aluminiumsgrill for beskyttelse mot hærverk og ytre rusk

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsBtuH kjølingWattsBreddeDybdeHøydeNEMA -pluggkonfigurasjonPris
FRIEDRICH KCM21A30A Vindusklimaanlegg, 20500 BTU kjølekapasitet | CE6MYJ KCM21A30A230V9.621500206725 15 / 16 "29 "17 15 / 16 "6-15P32 931 NOK
FRIEDRICH KCS10A10A Vindusklimaanlegg, 10000 BTU kjølekapasitet | CE6MYK CP10F10 KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P27 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH KEL24A35A vindusklimaanlegg, 24000 BTU kjølekapasitet
42 095 NOK / enhet