FRIEDRICH KCM21A30A vindusklimaanlegg, 20500 BTU kjølekapasitet

På lager
Vare: CE6MYJ Modell: KCM21A30A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindu klimaanlegg m / varme
amps9.6
BtuH kjøling21500
Kontrolltypeelektronisk
Avfuktningshastighet6 Pt / Hr
Dybde29 "
Høyde17 15 / 16 "
Høy CFM425
NEMA -pluggkonfigurasjon6-15P
DriftsmodusKul
Strømledningslengde72 "
Vurdering10.4
KjølemedietypeR-410A
Spenning230V
Watts2067
Bredde25 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.85
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kuhl Series kommersielle klimaanlegg designet for installasjoner i skoler, butikker, restauranter og kontorer
    • Viftehus i massivt stål, slitesterk bunnpanne, ripebestandig kabinett i stål med 20 gauge og riflede kobberrør aluminiumsfinner for høy styrke og beskyttelse mot etsende forhold
    • Dobbeltmontert, fullstendig lukket motor av kommersiell kvalitet for minimering av slitasje, høy stabilitet og forebygging av overoppheting
    • Vibrasjonsisolerende design for å redusere driftsstøyen og en stålvegg med ekstra tett isolasjon for fullstendig blokkering av utendørs støy
    • Auto viftejusteringsanlegg for nøyaktig opprettholdelse av innstilt temperatur og 8-veis luftstrømskontroll for å sikre jevn luftfordeling
    • Karbonfilter og dobbeltfiltreringsmekanisme for grundig luktabsorpsjon og ozon og flyktig reduksjon av organiske forbindelser
    • Sjekk filterpåminnelse, antimikrobielt vaskbart luftfilter og hengslet filterdør for enkel vedlikehold
    • Forenkler også Wi-Fi-tilkobling og fjernkontroll for brukervennlighet
    • EntryGard anti-inntrengingsbeskyttelse, insektbarriere og bakre aluminiumsgrill for beskyttelse mot hærverk og ytre rusk

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsBtuH kjølingWattsBreddeDybdeHøydeNEMA -pluggkonfigurasjonPris
FRIEDRICH KEL24A35A Vindusklimaanlegg, 24000 BTU kjølekapasitet | CE6MYH EM24N34 / KEL24A35B KEL24A35A230V11.1/24240002308/550028 "35 1 / 2 "20 3 / 6 "6-30P42 095 NOK
FRIEDRICH KCS10A10A Vindusklimaanlegg, 10000 BTU kjølekapasitet | CE6MYK CP10F10 KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P27 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH KCM21A30A vindusklimaanlegg, 20500 BTU kjølekapasitet
32 931 NOK / enhet