Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Fender Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia. | AH7CNV 36RK64

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Skjermskive, 3/8 tommers boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 2 tommers utvendig dia.

På lager
Vare: AH7CNV Modell: FBFEWASHT382Kryssref: 36RK64
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt0.1
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Skjermskive, 3/8 tommers boltstørrelse, 18-8 rustfritt stål, 2 tommers utvendig dia.
69NOK / enhet