OATEY Vaskemaskin Messing Alloy Ventiler


filtre
Body Material: Messing , Håndtaksmateriale: Alloy , Maks. Press: 100 psi , Maks. Temp.: 200 Grader F , Rørstørrelse: 3 / 4 " , Stil: Kvartalsving
StilModellTilkoblingHåndtere fargePris (eks. mva)
A
38870
KobbersvetteRød344NOK
B
38871
KobbersvetteBlå344NOK
B
38969
CPVC løsemiddelBlå346NOK
B
38965
CPVC løsemiddelRød357NOK
C
38978
PEX 1807Blå343NOK
A
38977
PEX 1807Rød353NOK
B
38881
PEX 1960Rød346NOK
B
38880
PEX 1960Blå353NOK

Vaskemaskin Messing Alloy Ventiler

Oatey-krankuler er egnet for uttaksbokser for vaskemaskiner, designet for å gi sikker vannforsyningsavstengning for vaskemaskiner. Disse enspaksventilene har et langt skaft og har messing/kobber-konstruksjon for å tåle opp til 100 psi trykk og patentert vri-koblingsventilmonteringsdesign for å tillate venstre eller høyre avløpsinstallasjon, avhengig av brukskravet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?