Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OATEY 38880 Vaskemaskinventil 3/4 tommer Pex 1960 Blå | AF6ZEG 20RJ29

OATEY 38880 Vaskemaskinventil 3/4 Tommer Pex 1960 Blå

På lager
Vare: AF6ZEG Modell: 38880Kryssref: 20RJ29
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskinventil
Body MaterialMessing
TilkoblingPEX 1960
Håndtere fargeBlå
HåndteringsmaterialeAlloy
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Åpen høyde4"
Rørstørrelse3 / 4 "
StilKvartalsving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingHåndtere fargePris
OATEY 38871 Vaskemaskinventil 3/4 tommer kobberblå | AF6ZEA 20RJ23 38871KobbersvetteBlå342NOK
OATEY 38870 Vaskemaskinventil 3/4 tommer kobberrød | AF6ZEB 20RJ24 38870KobbersvetteRød342NOK
OATEY 38969 Vaskemaskinventil 3/4 Tommer Cpvc Blå | AF6ZEC 20RJ25 38969CPVC løsemiddelBlå345NOK
OATEY 38965 Vaskemaskinventil 3/4 tommer Cpvc Rød | AF6ZED 20RJ26 38965CPVC løsemiddelRød356NOK
OATEY 38978 Vaskemaskinventil 3/4 tommer Pex 1807 Blå | AF6ZEE 20RJ27 38978PEX 1807Blå342NOK
OATEY 38977 Vaskemaskinventil 3/4 tommer Pex 1807 Rød | AF6ZEF 20RJ28 38977PEX 1807Rød353NOK
OATEY 38881 Vaskemaskinventil 3/4 tommer Pex 1960 Rød | AF6ZEH 20RJ30 38881PEX 1960Rød345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OATEY 38880 Vaskemaskinventil 3/4 Tommer Pex 1960 Blå
353NOK / enhet