Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOMEC OM025A001-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 2.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5

FLOMEC OM025A001-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 2.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT

På lager
Vare: CG6ECW Modell: OM025A001-822R5GKryssref: 61CV26 / OM025A001-822G5
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
23 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 0.5%
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeSmøremidler, olje, tykke væsker
Strømningsområde10 til 150 lpm
Strømningsområde @ GPH156 å 2400
Flytområder (GPM)2.6 å 40
Væsketemp. Område-22 til 176 grader. F
For rørstørrelse1"
Frekvensområde17.8 til 267.5 Hz
Høyde6 3 / 5 "
Housing MaterialAluminum
Lengde5 2 / 5 "
Maks. Press990 PSI
Maks. Viskositet1000 CPS
O ringmaterialeFKM
Utgangstype4 til 20 mA skalert puls
Kraftbehovet8 til 24V DC
RotormaterialePPS
Sensor TypeOvalt utstyr
typenOvalt utstyr
Bredde4 7 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Reservedelsnummer for OM025A001-822G5

Produktvarianter

ProduktModellUtgangstypeTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeKraftbehovetRotormaterialeBreddeHøydeHousing MaterialPris
FLOMEC OM015S003-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 316 rustfritt stål, 0.26 til 10.6 Gpm strømningsområde | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, Skalert puls1 / 2 "1 til 40 lpm8V til 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS29 188 NOK
FLOMEC OM025S003-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 316 rustfritt stål, 2.6 til 40 Gpm strømningsområde | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29 OM025S003-822R5G4-20 ma, Skalert puls1"2.6 til 40 gpm8V til 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS34 984 NOK
FLOMEC OM050S003-842R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 8 til 130 gpm strømningsområde, 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5G4 til 20 mA skalert puls2"30 til 500 lpm8 til 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS84 333 NOK
FLOMEC OM040A001-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 4 til 66 gpm strømningsområde, 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5G4 til 20 mA skalert puls1.5 "15 til 250 lpm8 til 24V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Aluminum32 714 NOK
FLOMEC OM050A001-842R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 8 til 130 gpm strømningsområde, 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G OM050A001-842R5G4 til 20 mA skalert puls2"30 til 500 lpm8 til 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "Aluminum48 135 NOK
FLOMEC OM015S513-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5 OM015S513-822R5G4 til 20 mA skalert puls1 / 2 "1 til 40 lpm8 til 24V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS33 160 NOK
FLOMEC OM025A513-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 2.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5 OM025A513-822R5G4 til 20 mA skalert puls1"10 til 150 lpm8 til 24V DCRustfritt stål4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminum26 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOMEC OM025A001-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 2.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT
23 132 NOK / enhet