FLOMEC OM-serien, ovale girstrømsmålere med middels kapasitet


filtre
Nøyaktighet: + / - 0.5% , Tilkoblingstype: FNPT , Visningstype: LCD , Visningsenheter: gal. , Maks. Viskositet: 1000 CPS , Sensortype: Ovalt utstyr
StilModellUtgangstypeTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeKraftbehovetRotormaterialeBreddeHøydeHousing MaterialPris (eks. mva)
A
OM050A001-842R5G
4 til 20 mA skalert puls2"30 til 500 lpm8 til 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "Aluminum48 135 NOK
A
OM025A513-822R5G
4 til 20 mA skalert puls1"10 til 150 lpm8 til 24V DCRustfritt stål4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminum26 465 NOK
B
OM015S513-822R5G
4 til 20 mA skalert puls1 / 2 "1 til 40 lpm8 til 24V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS33 160 NOK
C
OM050S003-842R5G
4 til 20 mA skalert puls2"30 til 500 lpm8 til 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS84 333 NOK
A
OM025A001-822R5G
4 til 20 mA skalert puls1"10 til 150 lpm8 til 24V DCPPS4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminum23 132 NOK
A
OM040A001-822R5G
4 til 20 mA skalert puls1.5 "15 til 250 lpm8 til 24V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Aluminum32 714 NOK
B
OM015S003-822R5G
4-20 ma, Skalert puls1 / 2 "1 til 40 lpm8V til 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS29 188 NOK
B
OM025S003-822R5G
4-20 ma, Skalert puls1"2.6 til 40 gpm8V til 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS34 984 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?