FINISH THOMPSON HVDP & M58H Elektrisk trommelpumpe 115v 60 Hz 1 Hk | AD3UBZ 40P662

FINISH THOMPSON HVDP & M58H elektrisk trommelpumpe 115v 60 Hz 1 hk

På lager
Vare: AD3UBZ Modell: HVDP & M58HKryssreferanse: 40P662

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adaptermateriale316 rustfritt stål
AdaptertypeMann
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1-1 / 2 "
For bruk på30, 55 gal. Trommer
PakningsmaterialeBuna-N
GPM3.5 til 8.5
Housing Material316 rustfritt stål
HP1
Hz60
Innløpsstørrelse2"
Maks. GPM for olje8.5 @ 100 CPS
Maks. GPM for vann8.5
Maks. Hode300 ft.
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Press130 psi
Maks. Temp.180 F
Maks. Viskositet20,000 CPS
Maksimal hode300 ft.
meteredNei
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor TypeUniversal AC / DC
Størrelse på uttak1-1/2" Tri-Clamp
Total lengde57.875 "
pH-område6 til 10
Fase1
Pumpe kroppsmateriale316 rustfritt stål
RPM10,000
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna-N
Sugerørutløp OD størrelse2"
Spenning115 VAC
Fuktede materialer316 Rustfritt stål, Buna

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Progressiv hulromsdesign, Opptil 100,000 316 cP, 58 rustfritt stålrør og aksel, Buna-N, Viton(R), eller PTFE statormaterialer, Mekanisk tetning, Unik camlock-funksjon som enkelt kobler ut røret for rengjøring, HR-versjoner for bruk med M59H eller MXNUMXH universalmotor

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON HVDP & M58H elektrisk trommelpumpe 115v 60 Hz 1 hk
85 918 NOK / enhet