Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE N100DAU13GR Drivstoffmunnstykke Auto 1 Tommers Fnpt Aluminium | AB7FYG 22W965 / N100DAU13

FILLRITE N100DAU13GR Drivstoffmunnstykke Auto 1 Tommers Fnpt Aluminium

På lager
Vare: AB7FYG Modell: N100DAU13GRKryssreferanse: 22W965 / N100DAU13
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
3 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffdyse
Strømningshastighet30 gpm
Inlet1 "FNPT
MaterialeAluminum
Maks. Press50 psi
OperasjonAuto
Outlet1"
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInletOperasjonOutletPris
FILLRITE N075UAU10 Munnstykke 3/4 Tommer Auto | AG7BQG 4FY19 / N075UAU10GR N075UAU103/4 "FNPTAutoBlyfri tut1 894 NOK
FILLRITE FRHMN075SGR Drivstoffoverføringsdyse Manual 3/4 | AH9KCH 3MMC7 FRHMN075SGR3/4 "FNPTHåndbokBlyfri tut682NOK
FILLRITE FRHMN100SGR Manuell drivstoffoverføringsdyse 1 tomme | AH9KCL 3MMG9 FRHMN100SGR1 "FNPTHåndbokDiesel / blytut732NOK
FILLRITE N100DAU12G Drivstoffmunnstykke, 1 tommers NPT, 16 tommers lengde, diesel, 50 psi Maks. Trykk | CJ2GDT 45DV39 N100DAU12G---2 568 NOK
FILLRITE FRNA100DAU00 Drivstoffmunnstykke, 1 tommer NPT, 6 tommers lengde, drivstoffoverføringspumpe, 50 psi Maks. Trykk | CJ2GDU 48YA68 FRNA100DAU00---5 230 NOK
FILLRITE BDH0707 Drivstoffmunnstykke, 3/4 tommer NPT, 6 tommers lengde, drivstoffoverføringspumpe, 50 psi Maks. Trykk | CJ2GDV 48YA75 BDH0707---2 287 NOK
FILLRITE FRNA075DAU10 Drivstoffmunnstykke, 3/4 tommer NPT, 6 tommers lengde, drivstoffoverføringspumpe, 50 psi Maks. Trykk | CJ2GDW 48YA67 FRNA075DAU10---2 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE N100DAU13GR Drivstoffmunnstykke Auto 1 Tommers Fnpt Aluminium
3 196 NOK / enhet