Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE FRAP32V Lufttrommelpumpe Pneumatic Def Størrelse 1 In | AF2RJV 6XGV4

FILLRITE FRAP32V Lufttrommelpumpe Pneumatisk Def Størrelse 1 In

På lager
Vare: AF2RJV Modell: FRAP32VKryssref: 6XGV4
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
6 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufttrommelpumpe
Body Materialpolypropylen
Sylindermaterialepolypropylen
utformingPneumatisk stempel
Slipematerialepolypropylen
PakningsmaterialeFluor
Innløpsstørrelse1"
Interne deler materialePolypropylen, rustfritt stål, fluorkarbon
Maks. Luftinntak (PSI)100
Maks. Strømme6.5 GPM
Maks. GPM for olje4
Maks. GPM for vann6.5
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.120 F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Forsegl materialeFluor
Sugerørlengde36 inn.
Sugetrørs utløps-ID-størrelse1 inn.
Sugerørutløp OD størrelse1 inn.
typenPneumatisk stempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9215
Skipets høyde (cm)53.59
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8413200000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Leverer (6.5 gpm)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FRAP32V Lufttrommelpumpe Pneumatisk Def Størrelse 1 In
6 406 NOK / enhet