FILLRITE FR450B pumpevæskeoverføring | AD7QMV 4FY18

FILLRITE FR450B pumpevæskeoverføring

På lager
Vare: AD7QMV Modell: FR450BKryssreferanse: 4FY18

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranpumpe
amps2
Body Materialpolypropylen
Duty Cycle30 min.
GPM Maks.13
Høyde12.25 "
Slangelengde1" diameter ganger 12 fot.
SlangematerialeBunanitril
HP1/4
Inlet1 FNPT
Lengde14 "
Maks. Press15 psi
Maks. Temp.130 Grader F
Maks. Viskositet15,000 SSU
Motor TypeEksplosjonssikker, permanent magnet
Strømledningslengde7ft.
RPM2600
SelvansugendeJa
SugeløftVann 10, Diesel 11 Ft.
SugerørlengdeTeleskopisk 22 til 40 tommer
RørmaterialeStål
typenMembran
Spenning115 VAC
Bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.7725
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8413500050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dysesperre (manuell)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR450B pumpevæskeoverføring
14 913 NOK / enhet