FAZTEK 15QE1530L-96 Framing Extrusion Smth L96in 1.616lb/ft | AE3EVA 5CXU4

FAZTEK 15QE1530L-96 Framing Extrusion Smth L96in 1.616lb/ft

Vare: AE3EVA Modell: 15QE1530L-96Kryssreferanse: 5CXU4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 587 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.257 "
FinishFjern Anodize
Høyde3"
Lengde96 "
Materiale6063-T6 Aluminium
Slotbredde0.312 "
typenGlatt T-spaltet
Vekt / ft.1.616 lb.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)251.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HøydeLengdeSlotbreddeBreddePris
FAZTEK 15QE1515UL-48 Innramming Ekstrudering Glatt L48in 1.09lb/ft | AE3EUQ 5CXT5 15QE1515UL-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "469NOK
FAZTEK 15QE1515L-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 1.114lb / ft | AE3EUR 5CXT6 15QE1515L-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "544NOK
FAZTEK 15QE1515-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 1.406lb / ft | AE3EUT 5CXT7 15QE1515-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "647NOK
FAZTEK 15QE1530L-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 1.616lb / ft | AE3EUU 5CXT8 15QE1530L-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "856NOK
FAZTEK 15QE1530-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 2.397lb / ft | AE3EUV 5CXT9 15QE1530-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "860NOK
FAZTEK 15QE3030L-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 2.559lb / ft | AE3EUW 5CXU0 15QE3030L-480.257 "3"48 "0.312 "3"1 190 NOK
FAZTEK 15QE1515UL-96 Innramming Ekstrudering Smth L96in 1.09lb/ft | AE3EUX 5CXU1 15QE1515UL-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "705NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 15QE1530L-96 Framing Extrusion Smth L96in 1.616lb/ft
1 587 NOK / enhet