Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33190.009.0036 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.500 Inch Dome, 500PK | AG2WGX 32MJ66

GRAINGER U33190.009.0036 Blindnagle 3/32 tommer X 0.500 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WGX Modell: U33190.009.0036Kryssreferanse: 32MJ66
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#41
Grip Range0.251 til 0.375 "
Hode Dia.0.178 til 0.198 "
Hodehøyde0.032 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.097 til 0.100 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde0.5 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)70 kg
Strekkfasthet80 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1598
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33190.009.0036 Blindnagle 3/32 tommer X 0.500 tommer kuppel, 500 PK
153NOK /pakke