Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 15QE3030L-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 2.559lb / ft | AE3EUW 5CXU0

FAZTEK 15QE3030L-48 Framing Extrusion Smth L48in 2.559lb/ft

På lager
Vare: AE3EUW Modell: 15QE3030L-48Kryssreferanse: 5CXU0

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.257 "
FinishFjern Anodize
Høyde3"
Lengde48 "
Materiale6063-T6 Aluminium
Slotbredde0.312 "
typenGlatt T-spaltet
Vekt / ft.2.559 lb.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HøydeLengdeSlotbreddeBreddePris
FAZTEK 15QE1515UL-48 Innramming Ekstrudering Glatt L48in 1.09lb/ft | AE3EUQ 5CXT5 15QE1515UL-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "469NOK
FAZTEK 15QE1515L-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 1.114lb / ft | AE3EUR 5CXT6 15QE1515L-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "544NOK
FAZTEK 15QE1515-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 1.406lb / ft | AE3EUT 5CXT7 15QE1515-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "647NOK
FAZTEK 15QE1530L-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 1.616lb / ft | AE3EUU 5CXT8 15QE1530L-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "856NOK
FAZTEK 15QE1530-48 Innramming Ekstrudering Smth L48in 2.397lb / ft | AE3EUV 5CXT9 15QE1530-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "860NOK
FAZTEK 15QE1515UL-96 Innramming Ekstrudering Smth L96in 1.09lb/ft | AE3EUX 5CXU1 15QE1515UL-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "705NOK
RFQ
FAZTEK 15QE1515L-96 Innramming Ekstrudering Smth L96in 1.114lb / ft | AE3EUY 5CXU2 15QE1515L-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "789NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 15QE3030L-48 Framing Extrusion Smth L48in 2.559lb/ft
1 190 NOK / enhet