Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 10JP4213 Skjøteplate 4 hull | AE4BPJ 5JB54

FAZTEK 10JP4213 Skjøteplate 4 hull

På lager
Vare: AE4BPJ Modell: 10JP4213Kryssreferanse: 5JB54

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBli med på tallerkenen
FinishFjern Anodize
Materiale6063-T6 Aluminium
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
FAZTEK 15JP4503 Skjøteplate 4 hull | AE4BPL 5JB56 15JP45031.5 "104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 10JP4213 Skjøteplate 4 hull
74NOK / enhet