FASCO D728 Motor 3/4, 1/2, 1/3 hk, 115V, 1075 rpm

På lager
Vare: CP4XNF Modell: D728Kryssref: 241Y51

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.09

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FASCO 50748-D700 Motor115V 1Trinn 2900 Rpm Blåser | CP4XMG 241L76 50748-D700Blower2 881 NOK
FASCO D535 Motor1/25Hk 115V 1550 Rpm Blåser | CP4XMH 241Y25 D535Blower2 401 NOK
FASCO B30 Motor45Cfm 115V 3200 Rpm Blåser | CP4XMJ 241V30 B30Blower3 138 NOK
FASCO D9487 Kondensatorviftemotor, Tecumseh Oem Repl, 1/12 Hk, 1, 500 Navneskilt Rpm, 230VAC | CP4XMK 48GP13 D9487Kondensator vifte motor3 387 NOK
FASCO D261 Motor1/8-1/15Hk 115V 1075 Rpm Motor | CP4XMM 241X41 D261Motor5 685 NOK
FASCO D347 Motor1/8Hk 115V 1550 Rpm 4Spd Motor | CP4XMN 241X81 D347Motor5 217 NOK
FASCO D367 Motor3Speed ​​115V 1550rpm Ovao Motor | CP4XMP 241X89 D367Motor2 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D728 Motor 3/4, 1/2, 1/3 hk, 115V, 1075 rpm
3 787 NOK / enhet