Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D9487 Kondensatorviftemotor, Tecumseh Oem Repl, 1/12 Hk, 1, 500 Navneskilt Rpm, 230VAC | CP4XMK 48GP13

FASCO D9487 kondensatorviftemotor, Tecumseh Oem Repl, 1/12 Hk, 1, 500 navneskilt o/min, 230VAC

På lager
Vare: CP4XMK Modell: D9487Kryssreferanse: 48GP13
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
3 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FASCO 50748-D700 Motor115V 1Trinn 2900 Rpm Blåser | CP4XMG 241L76 50748-D700Blower2 881 NOK
FASCO D535 Motor1/25Hk 115V 1550 Rpm Blåser | CP4XMH 241Y25 D535Blower2 401 NOK
FASCO B30 Motor45Cfm 115V 3200 Rpm Blåser | CP4XMJ 241V30 B30Blower3 138 NOK
FASCO D261 Motor1/8-1/15Hk 115V 1075 Rpm Motor | CP4XMM 241X41 D261Motor5 685 NOK
FASCO D347 Motor1/8Hk 115V 1550 Rpm 4Spd Motor | CP4XMN 241X81 D347Motor5 217 NOK
FASCO D367 Motor3Speed ​​115V 1550rpm Ovao Motor | CP4XMP 241X89 D367Motor2 225 NOK
FASCO D326 Motor, 1/10-20-25Hk 115V 1550 Rpm | CP4XMQ 241X75 D326Motor4 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D9487 kondensatorviftemotor, Tecumseh Oem Repl, 1/12 Hk, 1, 500 navneskilt o/min, 230VAC
3 387 NOK / enhet