Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01030.240.0070 Bolt med firkantet hode, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK | CG8BUZ 38CH27

FABORY M01030.240.0070 Bolt med firkantet hode, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8BUZ Modell: M01030.240.0070Kryssref: 38CH27 / 177X17
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
7 768 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Festemaskin FinishPlain
Festelengde70
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde22 mm
hode~~POS=TRUNCFirkantet hode
leder Bredde24 mm
Lengde70mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
Firkantet hodet bolt typeBolt med firkantet hode
standardDIN 479
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde70mm
TrådstilFull
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.006
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01030.240.0070 Bolt med firkantet hode, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK
7 768 NOK /pakke