FANTECH RVF 8XL utvendig montert vifte, 8 tommers kanal, 120V, 1 fase | AA7FHP 15W796

FANTECH 40044 utvendig montert vifte, 8 tommers kanal, 120V, 1 fase

På lager
Vare: AA7FHP Modell: RVF 8XLKryssref: RVF 8 XL

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggavtrekksvifte
amps1.42
CFM @ 0.100-inn. SP410
CFM @ 0.200-inn. SP392
CFM @ 0.400-inn. SP348
CFM @ 0.600-inn. SP312
CFM @ 0.800-inn. SP282
Passer til Duct Dia.8"
Husdybde6"
HusfinishPulverlakk
Husets høyde17 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde14.25 "
Hz60
Maks. Innløpstemperatur140 grader F.
MonteringsstedUtenfor veggen
Fase1
typenUtvendig montering
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3396
Skipets høyde (cm)20.3
Skipets lengde (cm)45.7
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414513000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellampsCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.200-inn. SPPasser til Duct Dia.Husets høydeHusets breddeMonteringsstedPris
FANTECH RVF 6 utvendig montert vifte, 6 tommers kanal, 120V, 1 fase | AA7FHN 15W795 RVF 60.8402202046"13 "10.25 "Utenfor veggen3 378 NOK
FANTECH RVF4XL utvendig montert vifte, 4 tommers kanal, 189 cfm, 120V, 1 fase | AE7ZEF 6C511 RVF4XL0.841801724"13 "10.25 "Wall3 293 NOK
FANTECH RVF6XL utvendig montert vifte, 6 tommers kanal, 381 cfm, 120V, 1 fase | AE7ZEG 6C513 RVF6XL1.463603466"17 "14.25 "Wall4 233 NOK
FANTECH 40040 Utvendig montert vifte, 4 tommers kanal, 120V, 1 fase | CL3ZNH 40040-------3 207 NOK
FANTECH 44860 Utvendig montert vifte, EC-motor, 4-tommers kanal, 120V, 1-fase | CL3ZNJ 44860-------5 188 NOK
FANTECH 44861 Utvendig montert vifte, EC-motor, 6-tommers kanal, 120V, 1-fase | CL3ZNK 44861-------5 990 NOK
FANTECH 44862 Utvendig montert vifte, EC-motor, 8 tommers kanal, 120V, 1 fase | CL3ZNL 44862-------7 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40044 utvendig montert vifte, 8 tommers kanal, 120V, 1 fase
5 791 NOK / enhet