Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FANTECH RVF4XL utvendig montert vifte, 4 tommers kanal, 189 cfm, 120V, 1 fase | AE7ZEF 6C511

FANTECH 40041 utvendig montert vifte, 4 tommers kanal, 189 cfm, 120V, 1 fase

På lager
Vare: AE7ZEF Modell: RVF4XLKryssref: RVF 4 XL
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
3 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggavtrekksvifte
amps0.84
CFM @ 0.100-inn. SP180
CFM @ 0.200-inn. SP172
CFM @ 0.400-inn. SP154
CFM @ 0.600-inn. SP136
CFM @ 0.800-inn. SP118
Passer til Duct Dia.4"
Husdybde6"
HusfinishPulverlakk
Husets høyde13 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde10.25 "
Hz60
Maks. Innløpstemperatur140 grader F.
MonteringsstedWall
Fase1
Speed ​​Control1DGV1
typenUtvendig montering
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0275
Skipets høyde (cm)20.3
Skipets lengde (cm)35.6
Skipets bredde (cm)27.9
HS kode8414513000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellampsCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.200-inn. SPPasser til Duct Dia.Husets høydeHusets breddeMonteringsstedPris
FANTECH RVF 6 utvendig montert vifte, 6 tommers kanal, 120V, 1 fase | AA7FHN 15W795 RVF 60.8402202046"13 "10.25 "Utenfor veggen3 344 NOK
FANTECH RVF 8XL utvendig montert vifte, 8 tommers kanal, 120V, 1 fase | AA7FHP 15W796 RVF 8XL1.424103928"17 "14.25 "Utenfor veggen5 733 NOK
FANTECH RVF6XL utvendig montert vifte, 6 tommers kanal, 381 cfm, 120V, 1 fase | AE7ZEG 6C513 RVF6XL1.463603466"17 "14.25 "Wall4 190 NOK
FANTECH 40040 Utvendig montert vifte, 4 tommers kanal, 120V, 1 fase | CL3ZNH 40040-------3 207 NOK
FANTECH 44860 Utvendig montert vifte, EC-motor, 4-tommers kanal, 120V, 1-fase | CL3ZNJ 44860-------5 188 NOK
FANTECH 44861 Utvendig montert vifte, EC-motor, 6-tommers kanal, 120V, 1-fase | CL3ZNK 44861-------5 990 NOK
FANTECH 44862 Utvendig montert vifte, EC-motor, 8 tommers kanal, 120V, 1 fase | CL3ZNL 44862-------7 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40041 utvendig montert vifte, 4 tommers kanal, 189 cfm, 120V, 1 fase
3 260 NOK / enhet