FANTECH PB110 badevifte, én 4 tommers kanal, uten lys, 110 cfm | AE7ZED 6C509

FANTECH 40568 badevifte, én 4 tommers kanal, uten lys, 110 cfm

På lager
Vare: AE7ZED Modell: PB110Kryssref.: PB 110

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP135
CFM @ 0.200-inn. SP110
CFM @ 0.400-inn. SP83
CFM @ 0.600-inn. SP55
CFM @ 0.800-inn. SP25
CFM @ Kanal110
Passer til Duct Dia.4"
Flensbredde1"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Bolig Dia.8-3 / 4 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.4"
Lengde8.5 "
Maks. Forsterker0.19
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt20
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/50
Motor turtall3000
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV1
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0688
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)45.7
Skipets bredde (cm)33
HS kode8414513000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.200-inn. SPMotor HPMotor turtallSpeed ​​ControlCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
FANTECH PB370-2 badevifte, to 6 tommers kanal, uten lys, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Mfr. Nr. 1DGV1, produsent. Nr. VT 20M eller Mfr. Nr. VT 20A1861014 966 NOK
FANTECH PB190 badevifte, én 6 tommers kanal, uten lys | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Mfr. Nr. 1DGV171173 692 NOK
FANTECH PB270-2 badevifte, 6 og 4 tommers kanal, uten lys, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Mfr. Nr. 1DGV1134583 896 NOK
FANTECH 44942 badevifte, 1 rist med 6W LED, 110 cfm, 4 tommers kanal | CL3ZKL 44942--------3 035 NOK
FANTECH 44943 badevifte, 1 rist med 11W LED, 110 cfm, 4 tommers kanal | CL3ZKM 44943--------3 150 NOK
FANTECH 44944 badevifte, 2 gitter med 6W LED, 270 cfm, 4 & 6 tommers kanal | CL3ZKN 44944--------4 467 NOK
FANTECH 44945 badevifte, 2 gitter med 11W LED, 270 cfm, 4 og 6 tommers kanal | CL3ZKP 44945--------4 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40568 badevifte, én 4 tommers kanal, uten lys, 110 cfm
2 645 NOK / enhet