FANTECH PB190 badevifte, én 6 tommers kanal, uten lys | AD2QAU 3TJ96

FANTECH 40571 badevifte, én 6 tommers kanal, uten lys

På lager
Vare: AD2QAU Modell: PB190Kryssref.: PB 190

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP232
CFM @ 0.200-inn. SP190
CFM @ 0.400-inn. SP144
CFM @ 0.600-inn. SP114
CFM @ 0.800-inn. SP91
CFM @ 1.000-inn. SP71
CFM @ 1.500-inn. SP17
CFM @ Kanal190
Passer til Duct Dia.6"
Flensbredde1"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Bolig Dia.11-3 / 8 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.5-7 / 8 "
Lengde8"
Maks. Forsterker0.6
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt66
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/10
Motor turtall2450
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV1
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1625
Skipets høyde (cm)30.5
Skipets lengde (cm)35.6
Skipets bredde (cm)58.4
HS kode8414513000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.200-inn. SPMotor HPMotor turtallSpeed ​​ControlCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
FANTECH PB370-2 badevifte, to 6 tommers kanal, uten lys, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Mfr. Nr. 1DGV1, produsent. Nr. VT 20M eller Mfr. Nr. VT 20A1861014 715 NOK
FANTECH PB110 badevifte, én 4 tommers kanal, uten lys, 110 cfm | AE7ZED 6C509 PB110201351101/503000Mfr. Nr. 1DGV1--2 765 NOK
FANTECH PB270-2 badevifte, 6 og 4 tommers kanal, uten lys, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Mfr. Nr. 1DGV1134583 893 NOK
FANTECH 44942 badevifte, 1 rist med 6W LED, 110 cfm, 4 tommers kanal | CL3ZKL 44942--------3 035 NOK
FANTECH 44943 badevifte, 1 rist med 11W LED, 110 cfm, 4 tommers kanal | CL3ZKM 44943--------3 150 NOK
FANTECH 44944 badevifte, 2 gitter med 6W LED, 270 cfm, 4 & 6 tommers kanal | CL3ZKN 44944--------4 467 NOK
FANTECH 44945 badevifte, 2 gitter med 11W LED, 270 cfm, 4 og 6 tommers kanal | CL3ZKP 44945--------4 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40571 badevifte, én 6 tommers kanal, uten lys
3 687 NOK / enhet