Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FT-J.151AVSE Isolert Ratchet Ball 3/8 x 7 In | AC4ZVH 32H625

FACOM FT-J.151AVSE isolert skrallekule 3/8 x 7 tommer

På lager
Vare: AC4ZVH Modell: FT-J.151AVSEKryssreferanse: 32H625
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
1 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skralle
FARGEoransje
Kjørestørrelse3 / 8 "
MaterialeBi-materiale
Maks. Bruk spenning1000VAC / 1500VDC
Total lengde7"
ReverseringIkke reverserende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207906000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
FACOM FT-S.151AVSE Isolert skralleball 1/2 x 10-3/8 tommer | AC4ZVF 32H623 FT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "2 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FT-J.151AVSE isolert skrallekule 3/8 x 7 tommer
1 888 NOK / enhet