Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-83.5AVSE isolert sekskantnøkkel L 5mm 1000v | AC6ABB 32H788

FACOM FM-83.5AVSE isolert sekskantnøkkel L 5mm 1000v

På lager
Vare: AC6ABB Modell: FM-83.5AVSEKryssreferanse: 32H788

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert sekskantnøkkel
Armlengde4 59 / 64 "
BladmaterialeHerdet legeringsstål
FinishMatte
Håndtere fargeoransje
Handle Lengde3 11 / 32 "
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypeIsolert, to lag: en oransje og en gul for å gi visuelt slitasje på et verktøy
SAE eller metriskMetric
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5mm
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8204110060
OpprinnelseslandFR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-83.5AVSE isolert sekskantnøkkel L 5mm 1000v
406NOK / enhet