Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-39.JE16T Kombinasjonsnøkkel sett 6/12 punkt 3.2-17 mm 16 stk | AC3HMW 2TLD8

FACOM FM-39.JE16T kombinasjonsnøkkelsett 6/12 punkt 3.2-17mm 16 stk.

På lager
Vare: AC3HMW Modell: FM-39.JE16TKryssreferanse: 2TLD8
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
4 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel sett
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker16
Antall poeng6 og 12
Lengdeområde3-1/32 to 6-1/2"
SAE eller metriskMetric
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstandard
Skiftenøkler inkludert6-Pt: 3.2, 4, 5, 5.5 Og 12-Pt: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8204110030
OpprinnelseslandFR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-39.JE16T kombinasjonsnøkkelsett 6/12 punkt 3.2-17mm 16 stk.
4 216 NOK / enhet