FACOM FC-2184C.VSE isolert verktøysett 39 deler | AC4ZZG 32H734

FACOM FC-2184C.VSE isolert verktøysett 39 deler

På lager
Vare: AC4ZZG Modell: FC-2184C.VSEKryssreferanse: 32H734

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker39
Tang inkludertBøyd nesetang 7-7/8", kabelkutter 9", kombitang 7-1/4", diagonal kabelkutter 1-3/8", diagonalkutter 6-1/2", 7-1/4", Diagonalkutter 6-1/2", endekuttertang 6-1/2", flattang 6-1/2", halvrundtang 7-7/8", flergrepstang 7-
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(6) Skrutrekkere med hull: 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8, 10 mm, (2) stjerneskrutrekkere: # 1, # 2, (2) PoziDriv (R) Skrutrekkere: # 1, # 2
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak
Skiftenøkler inkludert(8) Kombinasjonsnøkler: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) T-håndtaksnøkler: 8, 10, 13 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.4875
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8206000000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerSkiftenøkler inkludertPris
FACOM FC-2185C.VSE isolert verktøysett 28 deler | AC4ZZD 32H731 FC-2185C.VSE28Justerbar skiftenøkkel 10 "15 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FC-2184C.VSE isolert verktøysett 39 deler
37 378 NOK / enhet