FACOM FC-2185C.VSE isolert verktøysett 28 deler | AC4ZZD 32H731

FACOM FC-2185C.VSE isolert verktøysett 28 deler

På lager
Vare: AC4ZZD Modell: FC-2185C.VSEKryssreferanse: 32H731

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Kjørestørrelse1 / 4 "
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker28
Tang inkludertKabelkutter 9", kombitang 7-1/4", diagonaltang 6-1/2", diagonalkutter 6-1/2", flattang 6-1/2", halvrund tang 7-7/8", wirestripper 6-1/2"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(4) Skrutrekkere med hull: 4, 5.5, 6.5, 8 mm, (2) stjerneskrutrekkere: # 1, # 2
Stikkontakter inkludert(5) 1/4" Dr 6 pt. stikkontakter: 6, 7, 8, 10, 12 mm
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak
Skiftenøkler inkludertJusterbar skiftenøkkel 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5175
Skipets høyde (cm)42.93
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8206000000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerSkiftenøkler inkludertPris
FACOM FC-2184C.VSE isolert verktøysett 39 deler | AC4ZZG 32H734 FC-2184C.VSE39(8) Kombinasjonsnøkler: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) T-håndtaksnøkler: 8, 10, 13 mm37 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FC-2185C.VSE isolert verktøysett 28 deler
15 441 NOK / enhet