Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.037.0225 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UCY 41UZ38

FABORY U51580.037.0225 Dyvelpinne, 3/8 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.375 tommers pinnedia., 5PK

På lager
Vare: CG8UCY Modell: U51580.037.0225Kryssreferanse: 41UZ38

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

273NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde2 1 / 4 "
Nominell diameter3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1724
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.037.0225 Dyvelpinne, 3/8 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.375 tommers pinnedia., 5PK
273NOK /pakke