Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39798.050.0225 Clevis Pin, 2-1/4 tomme lengde, 1/2 tomme pin dia., 10PK | CG8RRT 41ME69

FABORY U39798.050.0225 Gaffelnål, 2-1/4 tommers lengde, 1/2 tommes pinnedia., 10PK

På lager
Vare: CG8RRT Modell: U39798.050.0225Kryssreferanse: 41ME69

Få tak i det Mai 20, mandag
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde2
FinishSink belagt
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde2 1 / 4 "
Pin Dia.1 / 2 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6494
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39798.050.0225 Gaffelnål, 2-1/4 tommers lengde, 1/2 tommes pinnedia., 10PK
274NOK /pakke