Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES P650DF Plugg 6-50p 50a 250vac 1 fase | AF2AFV 6PGT4

KH INDUSTRIES P650DF Plugg 6-50p 50a 250vac 1 Fas

På lager
Vare: AF2AFV Modell: P650DFKryssreferanse: 6PGT4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
amps50
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.600 til 1.300 "
KlasseIndustriell
IP RatingIkke rangert
MaterialeNeopren gummi / fenol
NEMA-konfigurasjon6-50P
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning250 VAC 1 fase
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fuktighet og værbestandig

Produktvarianter

ProduktModellampsLedningsstørrelseMaterialeNEMA-konfigurasjonAntall polerAntall ledningerSpenningPris
KH INDUSTRIES P515DF Plugg 5-15p 15a 125vac 1 Fase | AA7VAV 16R088 P515DF150.296 "til 0.680"Gummi / polykarbonat5-15P23125 VAC 1 fase358NOK
KH INDUSTRIES P615DF Plugg 6-15p 15a 250vac 1 Fase | AA7VAW 16R090 P615DF150.296 "til 0.680"Gummi / polykarbonat6-15P23250 VAC 1 fase325NOK
KH INDUSTRIES P520DF Plugg 5-20p 20a 125vac 1 Fase | AA7VBA 16R096 P520DF200.296 "til 0.680"Gummi / polykarbonat5-20P23125 VAC 1 fase370NOK
KH INDUSTRIES P620DF Plugg 6-20p 20a 250vac 1 fase | AA7VBB 16R098 P620DF200.296 "til 0.680"Gummi / polykarbonat6-20P23250 VAC 1 fase370NOK
KH INDUSTRIES P1050DF Plugg 10-50p 50a 125 / 250vac 1 fase | AF2AFX 6PGT6 P1050DF500.600 til 1.300 "Neopren gummi / fenol10-50P33125/250 VAC 1 fase1 715 NOK
KH INDUSTRIES P1450DF Plugg 14-50p 50a 125 / 250vac 1 Fase | AF2AFZ 6PGT8 P1450DF500.600 til 1.300 "Neopren gummi / fenol14-50P34125/250 VAC 1 fase1 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES P650DF Plugg 6-50p 50a 250vac 1 Fas
1 744 NOK / enhet