Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39078.018.0050 Dowel Pin, 3/16 Inch Nominal Dia., 0.1875 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PGN 41UX61

FABORY U39078.018.0050 Dyvelpinne, 3/16 tomme nominell diameter, 0.1875 tommers pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8PGN Modell: U39078.018.0050Kryssreferanse: 41UX61
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
679NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1/2
FinishPlain
Lengde1 / 2 "
Nominell diameter3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Pin stilHerdet bakke
Rockwell HardnessC60
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3429
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39078.018.0050 Dyvelpinne, 3/16 tomme nominell diameter, 0.1875 tommers pinnediameter, 100PK
679NOK /pakke