Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39070.087.0200 Dowel Pin, 7/8 Inch Nominal Dia., 0.875 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PFN 41UX36

FABORY U39070.087.0200 Dyvelpinne, 7/8 tomme nominell diameter, 0.875 tommers pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8PFN Modell: U39070.087.0200Kryssreferanse: 41UX36

Få tak i det Mai 20, mandag
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dobbel skjærstyrke (kg)76090
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
Lengde2 "
Nominell diameter7 / 8 "
Pin Dia.0.875 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1674
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39070.087.0200 Dyvelpinne, 7/8 tomme nominell diameter, 0.875 tommers pinnediameter, 5PK
214NOK /pakke