Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07041.050.0300 Socket Head Cap Screw, 3 Inch Length, 1/2-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 5PK | CG8LEL 41UA69

FABORY U07041.050.0300 Hylseskrue, 3 tommers lengde, 1/2-20 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8LEL Modell: U07041.050.0300Kryssref: 41UA69 / 164U30
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
302NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.75 "
Hodehøyde0.5 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde3"
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4882
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07041.050.0300 Hylseskrue, 3 tommers lengde, 1/2-20 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 5PK
302NOK /pakke