Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55580.100.0028 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., A4 Grade, 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JMC 41KU70

FABORY M55580.100.0028 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 10.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8JMC Modell: M55580.100.0028Kryssreferanse: 41KU70

Få tak i det Mai 20, mandag
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
402NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde28
FinishPlain
KlasseA4
Lengde28mm
Nominell diameter10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55580.100.0028 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 10.0 mm pinnediameter, 5PK
402NOK /pakke