UNITED MESSING WORKS 299914 portventil 2 tommers Fnpt karbonstål | AD6FBV 45A310

UNITED BRASS WORKS 299914 Portventil 2 Tommers Fnpt Karbonstål

På lager
Vare: AD6FBV Modell: 299914Kryssreferanse: 45A310

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeStål A216 WCC
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp9 13 / 64 "
Maks. Væsketemp.500 Grader F
Maks. Vanntrykk750 psi
Rørstørrelse2"
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret16 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.4925
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris
UNITED MESSING WORKS 296950 portventil 1 tomme Fnpt karbonstål | AD6FBM 45A303 296950-3 51 / 64 "1"10 "Rask åpning9 307 NOK
UNITED MESSING WORKS 296958 portventil 1-1/4 tommers Fnpt | AD6FBN 45A304 296958-3 51 / 64 "1.25 "10 "Rask åpning10 612 NOK
UNITED MESSING WORKS 296966 portventil 1-1/2 tomme Fnpt karbonstål | AD6FBP 45A305 296966-4.5 "1.5 "12.5 "Rask åpning12 535 NOK
UNITED MESSING WORKS 296970 portventil 2 tommers Fnpt karbonstål | AD6FBQ 45A306 296970-4 51 / 64 "2"18 "Rask åpning15 685 NOK
UNITED MESSING WORKS 299910 portventil 1 tomme Fnpt karbonstål | AD6FBR 45A307 299910Duktilt støpejern5.5 "1"9.5 "Ikke-stigende19 228 NOK
UNITED MESSING WORKS 299912 portventil 1-1/4 tommers Fnpt | AD6FBT 45A308 299912Duktilt støpejern5.5 "1.25 "9.5 "Ikke-stigende18 476 NOK
UNITED MESSING WORKS 299913 portventil 1-1/2 tomme Fnpt karbonstål | AD6FBU 45A309 299913Stål A216 WCC7 51 / 64 "1.5 "10.593Ikke-stigende20 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED BRASS WORKS 299914 Portventil 2 Tommers Fnpt Karbonstål
24 732 NOK / enhet