UNITED MESSING WORKS 299912 portventil 1-1/4 tommers Fnpt | AD6FBT 45A308

UNITED BRASS WORKS 299912 Portventil 1-1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AD6FBT Modell: 299912Kryssreferanse: 45A308

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeDuktilt støpejern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp5.5 "
Maks. Væsketemp.500 Grader F
Maks. Vanntrykk750 psi
Rørstørrelse1.25 "
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret9.5 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.495
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris
UNITED MESSING WORKS 296950 portventil 1 tomme Fnpt karbonstål | AD6FBM 45A303 296950-3 51 / 64 "1"10 "Rask åpning9 726 NOK
UNITED MESSING WORKS 296958 portventil 1-1/4 tommers Fnpt | AD6FBN 45A304 296958-3 51 / 64 "1.25 "10 "Rask åpning11 089 NOK
UNITED MESSING WORKS 296966 portventil 1-1/2 tomme Fnpt karbonstål | AD6FBP 45A305 296966-4.5 "1.5 "12.5 "Rask åpning13 099 NOK
UNITED MESSING WORKS 296970 portventil 2 tommers Fnpt karbonstål | AD6FBQ 45A306 296970-4 51 / 64 "2"18 "Rask åpning16 398 NOK
UNITED MESSING WORKS 299910 portventil 1 tomme Fnpt karbonstål | AD6FBR 45A307 299910Duktilt støpejern5.5 "1"9.5 "Ikke-stigende54 701 NOK
UNITED MESSING WORKS 299913 portventil 1-1/2 tomme Fnpt karbonstål | AD6FBU 45A309 299913Stål A216 WCC7 51 / 64 "1.5 "10.593Ikke-stigende52 933 NOK
UNITED MESSING WORKS 299914 portventil 2 tommers Fnpt karbonstål | AD6FBV 45A310 299914Stål A216 WCC9 13 / 64 "2"16 "Ikke-stigende26 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED BRASS WORKS 299912 Portventil 1-1/4 tomme Fnpt
51 300 NOK / enhet